エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの リヤカー
1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49895098
品番
EA520AH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥138,600
販売価格(税別)
¥
126,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA520AH
材質
スチール
質量(kg)
42
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(高さ)(mm)
750
荷台寸法(長さ)(mm)
1210
荷台寸法(幅)(mm)
820
ハンドル長さ(mm)
820
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1140×2050×750
タイヤタイプ
Φ695mmエアー入りタイヤ
注意
※この商品は 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。
※この商品はお客様組立品です。