EA520B-15 600x385mm/100kg 運搬車(ポリプロピレン製) エスコ 49895152

600x385mm/100kg 運搬車(ポリプロピレン製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49895152品番EA520B-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,580
販売価格(税別)
7,800

荷台にハンドルが収納でき、コンパクトです。
ハンドルを収納するとドーリーとしても使用できます。

耐荷重(kg)100荷台寸法(mm)600×385床面高さ(mm)125質量(kg)4.4エスコ品番EA520B-15車輪径(Φmm)75(エラストマー)荷台寸法(幅)(mm)385ハンドル高さ(mm)820荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする