EA520B-22 715x460mm/150kg 運搬車(ブレーキ付/プラスチック) エスコ 49895177

715x460mm/150kg 運搬車(ブレーキ付/プラスチック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49895177品番EA520B-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,550
販売価格(税別)
20,500

微音キャスター。大型フットブレーキ付。

耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)715×460床面高さ(mm)146質量(kg)11.8エスコ品番EA520B-22車輪径(Φmm)100荷台寸法(幅)(mm)460車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)860荷台寸法(奥行)(mm)715材質(荷台)ポリプロピレン
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする