605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49896044 品番EA520CA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,480
販売価格(税別)
16,800
エスコ品番EA520CA-1 幅(mm)350 質量(kg)14 車輪径(Φmm)165×6個 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)45 奥行(mm)355 全幅(mm)610 全高(mm)1155 耐荷重(kg)120 荷台寸法(mm)355×350 材質(荷台)スチール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49896044
2023-08-07
用途:
大型家電品の搬入
電気・ガス・熱供給・水道業

重量物を運ぶ、という本来の用途は想定どおりで文句はないです。ただ
これは構造上やむをえないとは思いますが、旋回がしづらいです。無理矢理旋回かけるとタイヤを支えているプレートが変形して壊れそうです(今のところ壊れてないので、あくまで壊れそう、なんですが)。あと荷重内で使っているのにも関わらずタイヤが削れます。マンションの廊下に黒い跡が残るので、後掃除が面倒くさいですね。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする