590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49896236 品番EA520FD-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥99,110
販売価格(税別)
90,100

ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。

エスコ品番EA520FD-11 質量(kg)22 車輪径(Φmm)160×40 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 全幅(mm)590 全高(mm)1300 耐荷重(kg)200 適合ボンベ20〜50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11〜33kgボンベ×1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする