エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの 二輪運搬車
590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49896254
品番
EA520FD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,480
販売価格(税別)
¥
96,800
バスケットに入れる
車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番
EA520FD-2
幅(mm)
300
質量(kg)
15
車輪径(Φmm)
160×40(6個)
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴムタイヤ
奥行(mm)
480
全幅(mm)
590
全高(mm)
1300
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
300×480