488x1090mm/125kg ハンディーカート(アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49896403 品番EA520FG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,960
販売価格(税別)
33,600

アルミ合金製。
持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません。
荷台を引き出すと同時に車輪が展開します。
入数は1台入りになります。

エスコ品番EA520FG-2 質量(kg)5.2 車輪径(Φmm)170 高さ(mm)1090 材質(車輪)ゴム 全幅(mm)488 均等荷重(kg)125 荷台寸法(mm)320×480 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×64×765 材質(荷台)アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする