1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49896534 品番EA520LB-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,710
販売価格(税別)
46,100

折りたたみ式。
ストッパー付。

耐荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸1100/1045 奥行(mm)外寸/内寸800/745 高さ(mm)外寸/内寸1700/1470 質量(kg)54 材質(本体)スチール 材質(荷台)スチール 使用キャスター自在×2、固定×2 エスコ品番EA520LB-12 高さ(mm)1700 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1045×745×1470
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする