エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの カゴ台車
エスコの 標準タイプ
800x600x1700mm イージーコンテナ(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49896543
品番
EA520LB-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,540
販売価格(税別)
¥
41,400
バスケットに入れる
折りたたみ式。
タイプによりキャスターの仕様が異なります。
耐荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
43
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
スチール
使用キャスター
自在×2、固定×2
エスコ品番
EA520LB-13
高さ(mm)
1700
タイプ
キャスター:C
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
800×600
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。