エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの カゴ台車
エスコの 観音扉タイプ
1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49896568
品番
EA520LB-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,200
販売価格(税別)
¥
62,000
バスケットに入れる
観音扉付で開閉が簡単にできます。
ストッパー付。折りたたみ式。
耐荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
61
材質(荷台)
スチール
エスコ品番
EA520LB-17
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800
押手高さ(mm)
1700
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。