エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション天板・足場
905x835x830mm/300Kg スロープ(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49896692
品番
EA520MZ-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99,000
販売価格(税別)
¥
90,000
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
300
エスコ品番
EA520MZ-16
長さ(mm)
830
幅(mm)
905
質量(kg)
8.9
取付高(mm)
50〜200
有効幅(mm)
835