エスコ
エスコの ワゴン
エスコの 樹脂製ワゴン
810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49896744
品番
EA520P-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,690
販売価格(税別)
¥
37,900
バスケットに入れる
運搬車を重ねて収納できます。
エスコ品番
EA520P-12
質量(kg)
15
材質(車輪)
ウレタン
床面高さ(mm)
上段:715、下段:210
押手高さ(mm)
912
荷台寸法(mm)
810×479
車輪
自在×2、固定(ブレーキ付き)×2
キャスター径(Φmm)
100
均等耐荷重(kg)
200
材質(荷台)
ポリプロピレン