エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの ドラム缶運搬車
Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49896778
品番
EA520W-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,150
販売価格(税別)
¥
26,500
バスケットに入れる
ドラム缶の運搬、保管に便利。
耐荷重(kg)
200
車輪径(Φmm)
75
質量(kg)
6.5
エスコ品番
EA520W-2
全高(mm)
144
外径(Φmm)
(最大)800(キャスター含む)
荷台寸法(mm)
Φ610×100
材質(荷台)
スチール