エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの ドラム缶運搬車
Φ610mm ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49896796
品番
EA520W-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,410
販売価格(税別)
¥
83,100
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
408
適合
30ガロン(113L)、50ガロン(189L)のドラム缶
質量(kg)
約7.7
エスコ品番
EA520W-4
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ610×180(キャスター無し:102)
キャスター
Φ76.2×31.8mm、(スイベルキャスター)Φ70mm×5個