エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの ドラム缶運搬車
580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49896857
品番
EA520WB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥145,200
販売価格(税別)
¥
132,000
バスケットに入れる
後輪がスイベル式で小回りがききます。
スタンド付。
耐荷重(kg)
450
車輪径(Φmm)
150/250
質量(kg)
35.6
材質(車輪)
ゴム
エスコ品番
EA520WB-3
材質
スチール
全幅(mm)
580
全高(mm)
1524