エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの ドラム缶運搬車
600x1435mm/450kg ドラムトラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49896866
品番
EA520WB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥123,640
販売価格(税別)
¥
112,400
バスケットに入れる
スタンド付。
耐荷重(kg)
450
車輪径(Φmm)
150/250
質量(kg)
36.9
材質(車輪)
ゴム
エスコ品番
EA520WB-4
材質
スチール
全幅(mm)
600
全高(mm)
1435