450x450mm/100kg 昇降作業台(ガスシリンダー式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49897085 品番EA520XE-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,340
販売価格(税別)
69,400

室内での軽作業に最適です。
最大40°の角度調整が可能です。

均等耐荷重(kg)100 間口(mm)450 奥行(mm)450 高さ(mm)580〜830 質量(kg)20 エスコ品番EA520XE-1 ストローク(mm)250 車輪径(Φmm)63 材質(車輪)ゴム テーブル寸法(mm)450×450
注意
※ワーク等を載せた状態の昇降はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする