商品レビューを投稿する内容量1袋(2000個)仕様静電容量 = 100nF
電圧 = 63 V ac, 100 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 5mm
シリーズ = B32529
許容差 = ±5%
温度特性 = PET
長さ = 7.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
端子タイプ = スルーホール実装注文コード49903745品番B32529C1104J000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)