エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの ベンチバイス
115mm ベンチバイス(回転台付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49904173
品番
EA525BG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
115
口幅(mm)
115
口深(mm)
45
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525BG-1