エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの 精密バイス
25mm 精密バイス(バキュームベース)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49904715
品番
EA525MH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,140
販売価格(税別)
¥
7,400
バスケットに入れる
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
73
口幅(mm)
25
口深(mm)
51
材質(本体)
耐熱樹脂
エスコ品番
EA525MH