マイクロメータースタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49904733 品番EA525MK-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400
仕様ネオプレンパッド(Φ12.7mm) エスコ品番EA525MK-10 全高(mm)109 深さ(mm)(口)21 角度調整範囲傾斜:90°、回転:360° 最大開口(mm)12.7 サイズ(mm)(ボルトサークル)Φ109.5 口深(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

「マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする