45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49904767 品番EA525MK-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800
種類その他バイス 最大口開き(mm)152 口幅(mm)47 口深(mm)51 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする