エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの その他バイス
25mm/0-73mm ミニバイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49904785
品番
EA525MK-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,722
販売価格(税別)
¥
7,020
バスケットに入れる
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
73
口幅(mm)
25
口深(mm)
51
材質(本体)
アルミ合金
エスコ品番
EA525MK-25