ベンチクランプマウント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49904828 品番EA525ML-10
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400
種類ベンチバイス 最大口開き(mm)88 口幅(mm)96 口深(mm)58 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする