エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの その他バイス
26mm/0-73mm ジュニアヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49904916
品番
EA525ML-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,852
販売価格(税別)
¥
5,320
バスケットに入れる
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
73
口幅(mm)
26
口深(mm)
51
材質(本体)
耐熱補強ファイバー
エスコ品番
EA525ML-2