※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の プレート式キャスター
東北車輌の プレート式 固定車キャスター
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49904977
品番
125KFB
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(kg)
360
タイプ
鉄(B入)
取付高H(mm)
168.5
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
105×32
プレート寸法F1×F2(mm)
130×68
取付穴径d(mm)
11
金具幅B(mm)
53
軸径A(mm)
17
車輪タイプ
単輪