エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの その他バイス
64mm スタンダードバイスヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49905004
品番
EA525ML-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,304
販売価格(税別)
¥
6,640
バスケットに入れる
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
57
口幅(mm)
64
口深(mm)
35
材質(本体)
アルミ合金
エスコ品番
EA525ML-3