エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの スプリングクランプ
25mm クランプ(プラスチック製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49905695
品番
EA526AC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
種類
スプリングクランプ
最大口開き(mm)
25
アゴの深さ(mm)
36
全長(mm)
90
材質(本体)
ナイロン
エスコ品番
EA526AC-1