エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの スプリングクランプ
75mm クランプ(ロングノーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49905844
品番
EA526B-7
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
アウトレット
¥790
¥
639
バスケットに入れる
種類
スプリングクランプ
最大口開き(mm)
75
アゴの深さ(mm)
100
全長(mm)
222
材質(本体)
ポリアミド
エスコ品番
EA526B-7