エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの シャコ万力
0-50mm/35mm クランプ(シャコマン型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49905853
品番
EA526BD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
50
アゴの深さ(mm)
35
全長(mm)
208
材質(本体)
ナイロン
エスコ品番
EA526BD-2