エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの シャコ万力
0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49905878
品番
EA526BD-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
100
アゴの深さ(mm)
70
全長(mm)
330
材質(本体)
ナイロン
エスコ品番
EA526BD-4