エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの その他クランプ
0-100mm/50mm クランプ(J型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49905957
品番
EA526S-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
種類
J型クランプ
最大口開き(mm)
100
アゴの深さ(mm)
51
全長(mm)
178
材質(本体)
スチール
エスコ品番
EA526S-16