0-150mm/50mm クランプ(J型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49905966 品番EA526S-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,255
販売価格(税別)
2,050
種類J型クランプ 最大口開き(mm)150 アゴの深さ(mm)51 全長(mm)228 材質(本体)スチール エスコ品番EA526S-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする