エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
0-200mm/120mm L型クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49906912
品番
EA526TK-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,919
販売価格(税別)
¥
6,290
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
200
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
300
材質(本体)
鍛造鉄
エスコ品番
EA526TK-8