エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
0-300mm/100mm L型クイッククランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49907165
品番
EA526TR-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
300
アゴの深さ(mm)
100
全長(mm)
380
材質(本体)
鍛造鉄
エスコ品番
EA526TR-12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49907165
EA526TR-12
64729228
EA526AJ-23
0-300mm / 80mm クイッククランプ
エスコ
1個
¥
4,490
税込
¥
4,939
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)