エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの シャコ万力
0-50mm/32mm シャコ万力
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49907506
品番
EA526WE-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
特性
鍛造フレーム
スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。
ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
50
アゴの深さ(mm)
32
材質(本体)
鍛造焼入鋼
荷重(kg)
390
エスコ品番
EA526WE-50