ブラインドリベットセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49907892 品番EA527BS-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750
セット内容
サイズ(入数)
リベット径:2.4mm、板厚:0.5〜3.2mm(×20本)
リベット径:3.2mm、板厚:1.6〜3.2mm(×20本)
リベット径:3.2mm、板厚:3.2〜4.8mm(×20本)
リベット径:3.2mm、板厚:4.8〜6.4mm(×20本)
リベット径:4.0mm、板厚:0.5〜3.2mm(×20本)
リベット径:4.0mm、板厚:3.2〜4.8mm(×20本)
リベット径:4.0mm、板厚:4.8〜6.4mm(×20本)
リベット径:4.8mm、板厚:3.2〜4.8mm(×15本)
リベット径:4.8mm、板厚:4.8〜6.4mm(×15本)
エスコ品番EA527BS-100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
自動車の板金補修

種々のサイズがあるので、いつも使うサイズ以外の物が欲しくなった時に便利にしております。いつも使うサイズは別に買っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3632:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする