曜日別特売
B82559A0392A013 EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 13.2×11×5.95mm EPCOS 49911138

EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 13.2×11×5.95mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(500個)注文コード49911138品番B82559A0392A013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 3.9 μH
最大直流電流 = 12A
長さ = 13.2mm
奥行き = 11mm
高さ = 5.95mm
寸法 = 13.2 x 11 x 5.95mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 4.8mΩ
シリーズ = B82559A
コア材料 = フェライト
最小動作温度 = -40℃
インダクタンス(H)3.9 μ最大電流(A)12長さ(mm)13.2奥行(mm)11高さ(mm)5.95シールドあり許容差±10%直流抵抗(max)4.8mΩシリーズB82559A材質(コア)フェライト動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする