B82559A5472A019 EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 19.9×20.5×10.85mm EPCOS 49911673

EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 19.9×20.5×10.85mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(160個)注文コード49911673品番B82559A5472A019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 23A
長さ = 19.9mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 10.85mm
寸法 = 19.9 x 20.5 x 10.85mm
シールド = Y
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 2.7mΩ
シリーズ = B82559A019
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = >2MHz
最大動作温度 = +150℃
寸法(mm)19.9×20.5×10.85規格自動車:AEC-Q200シリーズB82559A019最大電流(A)23直流抵抗(max)2.7mΩ許容差±10%インダクタンス(H)4.7 μシールドY動作温度(℃)最大+150材質(コア)フェライト最大自己共振周波数>2MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする