EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 19.9×20.5×10.85mm

EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 19.9×20.5×10.85mm - EPCOS
シリーズB82559A019許容差±10%シールドY材質(コア)フェライト最大自己共振周波数>2MHz内容量1リール(160個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49911095B82559A5332A01931.52.7mΩ3.3 μ最小-40
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49911156B82559A0303A01910.118.65mΩ30 μ最小-40℃
オープン
取扱い終了
返品不可
49911673B82559A5472A019232.7mΩ4.7 μ最大+150
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする