EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの トランス
EPCOS 組立用トランス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
最高温度(℃)
130
注文コード
49916808
品番
B66242J1000R001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
この商品は
最高温度・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GFR 6-ポリアミド
長さ(mm)
29.2
幅(mm)
35
寸法(mm)
29.2×35×37.5
奥行(mm)
37.5
最高温度(℃)
130
基準規格
IEC 60085
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
B66325、B66329
アクセサリタイプ
E 42