EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの トランス
EPCOS 組立用トランス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
最高温度(℃)
180
注文コード
49916844
品番
B66362W1014T001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
最高温度・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GFRポリテレフタレート
長さ(mm)
39.6
幅(mm)
27
寸法(mm)
39.6×33.1×41.6
奥行(mm)
44
最高温度(℃)
180
基準規格
-
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
B66361G
アクセサリタイプ
ETD 34