EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの トランス
EPCOS 組立用トランス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(75個)
最高温度(℃)
180
注文コード
49916869
品番
B66396W1022T001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
最高温度・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GFRポリテレフタレート
長さ(mm)
61.6
幅(mm)
46
寸法(mm)
61.6×46×61.4
奥行(mm)
61.4
最高温度(℃)
180
基準規格
-
ピン数(ピン)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
B66395
アクセサリタイプ
ETD 54