EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの トランス
EPCOS 組立用トランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
最高温度(℃)
180
注文コード
49916887
品番
B66398W1024T001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最高温度・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = ETD 59/31/22コイルフォーマー
併用可能製品 = B66397
寸法 = 66.9 x 66.2 x 49.2mm
ピン数 = 24
材質 = GFRポリテレフタレート
奥行き = 49.2mm
長さ = 66.9mm
幅 = 66.2mm
最高温度 = +180℃
材質
GFRポリテレフタレート
寸法(mm)
66.9×66.2×49.2
最高温度(℃)
180
ピン数(ピン)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
B66397
アクセサリタイプ
ETD 59/31/22コイルフォーマー