EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの トランス
EPCOS 組立用トランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
49916896
品番
B65647B1014T001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最高温度・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = PM
併用可能製品 = フェライト
寸法 = 65.5 x 38.5 x 38mm
ピン数 = 14
材質 = GFRポリテレフタレート
長さ = 65.5mm
幅 = 38.5mm
材質
GFRポリテレフタレート
寸法(mm)
65.5×38.5×38
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
フェライト
アクセサリタイプ
PM