EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの トランス
EPCOS 組立用トランス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高温度(℃)
155
注文コード
49916923
品番
B65685A1000T001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
最高温度・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GFRポリテレフタレート
長さ(mm)
75.5
幅(mm)
48.5
寸法(mm)
75.5×48.5×48
奥行(mm)
48
最高温度(℃)
155
基準規格
IEC 60085
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
B65684
アクセサリタイプ
PM 62/49コイルフォーマー