EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの トランス
EPCOS 組立用トランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
最高温度(℃)
155
注文コード
49916948
品番
B65527B1008T001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最高温度・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = SMDコイルフォーマ
併用可能製品 = ER 9.5/5コア
ピン数 = 8
材質 = GFR液晶ポリマー
長さ = 7.6mm
幅 = 8.2mm
最高温度 = +155℃
材質
GFR液晶ポリマー
長さ(mm)
7.6
幅(mm)
8.2
最高温度(℃)
155
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
ER 9.5/5コア
アクセサリタイプ
SMDコイルフォーマ