※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49917306 品番 180KFB
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。

車輪径(Φmm)180 許容荷重(kg)480 タイプ鉄(B入) 取付高H(mm)225 取付ピッチ(mm)(P1×P2)135×45 プレート寸法F1×F2(mm)160×73 取付穴径d(mm)11 金具幅B(mm)57 軸径A(mm)20 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする