EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの トランス
EPCOS 組立用トランス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
最高温度(℃)
-
注文コード
49917307
品番
B66364A2000X000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
最高温度・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
43
幅(mm)
-
寸法(mm)
-
全長(mm)
43
奥行(mm)
-
最高温度(℃)
-
基準規格
-
ピン数(ピン)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
ETD 39/20/13コア
アクセサリタイプ
ヨーククランプクリップ