EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの トランス
EPCOS 組立用トランス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
最高温度(℃)
155
注文コード
49917413
品番
B65612B0000T001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
最高温度・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GFRポリテレフタレート
長さ(mm)
-
幅(mm)
11.5(Dia.)
寸法(mm)
-
奥行(mm)
-
最高温度(℃)
155
基準規格
IEC 63093-2
ピン数(ピン)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
P 36×22コア
アクセサリタイプ
垂直コイルフォーマ